Motion
JHW13408A
8.0000 in Overall Length, Chrome Vanadium Steel Material, Chrome Finish, 1-3/16 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI12607630
N° MFRJHW13408A
Prix21.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8.0000 in Overall Length, Chrome Vanadium Steel Material, Chrome Finish, 1-3/16 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI12607630
N° MFRJHW13408A
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
Prix21.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.0000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au chrome vanadium
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Capacité maximale des mâchoires
    1-3/16 po
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1-3/16 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
JHW13408A CHROME CLÉ ADJ 8IN

You May Also Like

Les clients ont également acheté