Motion
SEAU SYN MPFG-7 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN MPFG-7 5GAL PAIL

Pénétrants et lubrifiant polyvalent - Oui, 5 gal, Seau
N° D’ARTICLE MI12608005
N° MFRSYN MPFG-7 5GAL PAIL
Prix615.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN MPFG-7 5GAL PAIL

Pénétrants et lubrifiant polyvalent - Oui, 5 gal, Seau
N° D’ARTICLE MI12608005
N° MFRSYN MPFG-7 5GAL PAIL
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
Prix615.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Gravité spécifique
    0.803
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Application
    En tant que fluide barrière et pour les applications où un fluide extrêmement basse température est nécessaire, le fluide barrière Lubriplate Syn Mpfg-7 est recommandé pour lubrifier les bandes d'usure modulaires en plastique et les pignons
  • Type de base
    Synthétique à base de polyalphaoléfine
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Composé à base synthétique
  • Type de contenant
    Seau
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • LUBRIPLATE SYN MPFG-7 est un fluide synthétique 100 % polyalphaoléfine (PAO). Il s’agit d’un produit de qualité alimentaire enregistré NSF International H-1* pour les applications dans l’industrie de la transformation alimentaire. • LUBRIPLATE SYN MPFG-7 est recommandé pour lubrifier les bandes d’usure oculaire et les pignons en plastique; comme fluide de barrière et pour les applications où un fluide extrêmement basse température est nécessaire.
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    190 °C
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Cote NSF
    H1
  • Point d’écoulement
    -54 °F
  • Types de produits
    Huile synthétique
  • Type
    Huile
  • CUP_NON
    089215503629
  • Viscosité
    6.67 cSt à 40 °C

Aperçu

Description du fabricant
L1008-060 SEAU SYN MPFG-7 5GAL HUILE
  • LUBRIPLATE SYN MPFG-7 est un fluide synthétique 100 % polyalphaoléfine (PAO). Il s’agit d’un produit de qualité alimentaire enregistré NSF International H-1* pour les applications dans l’industrie de la transformation alimentaire.
  • LUBRIPLATE SYN MPFG-7 est recommandé pour lubrifier les bandes d’usure et les pignons des jumelles en plastique; comme liquide de barrière et pour les applications où un liquide à température extrêmement basse est requis.