Motion
28213000112

PFANNENBERG
28213000112

28213000112
N° D’ARTICLE MI12610468
N° MFR28213000112
Prix83.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
28213000112

28213000112
N° D’ARTICLE MI12610468
N° MFR28213000112
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
Prix83.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    0.87 po
  • Hauteur
    1.77 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    0.87 po

Détails

  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité de la lumière
    4 cd
  • Consommation de courant maximale
    0.011 A
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Fonction du module
    Lumière clignotante
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées
  • Types de produits
    BR50 DEL Stacklight
  • Série / Type
    BR50
  • Tension nominale
    230 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
28213000112 DEL BR50 BA15D BL HI 230AC R
  • Source lumineuse DEL pour BR50,BA15d,lumière clignotante,rouge,230AC,23cd
  • Uniquement pour une utilisation dans la tour de signal Pfannenberg BR50