Spécifications
Dimensions
- Longueur totale48 mm
- Taille du filetage22x1.5
- Taille de filetage B41 mm
- Poids0.23 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant822353155271
- Types de produitsRaccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Boulon métrique - Série MBOLT
- Type de filBoulon métrique
- TypeBoulon
- CUP_NON822353155271