Spécifications
Détails
- Matériau du contenantTissu
- Type de contenantSac
- Comprend(30) Pansements adhésifs en tissu, 1 po x 3”, (30) Pansements adhésifs en plastique, 3/4 po x 3”, (25) sachets d’onguent antibiotique, 0.9g, (32) Lingettes d’alcool, (18) Lingettes antiseptiques BZK, (10) sachets de désinfectant pour les mains, 0.9g, (2) Rouleau de gaze conforme, 2 po, (4) tampons de gaze stériles, 3 po x 3 po, (4) Coussins de traumatologie, 5 po x 9 po, (10) Gants d’examen en nitrile, (2) Écrans faciaux RCR, (1) Guide de premiers soins, (2) Emballage froid, 4 po x 5 po, (1) Attelle flexible rembourrée, 4.25 po x 24 po, (2) Pansements triangulaires, 40 po x 40 po x 56 po, (1) garrot Windlass, (2) Ruban de premiers soins, 1/2 po x 5 vg, (1) Tampon de traumatologie Hema-Seal 8 po x 10 po avec rouleau de gaze conforme, 4 po, (1) tampon de gaze hémostatique qui coagule le sang, 4 po x 4 po, (1) garrot de secours, 1 po x 18 po, (2) Pansements pour brûlures, 4 po x 4 po, (25) Sachets de crème de premiers soins Burn. 0.9g, (1) Ciseaux, (2) Coussins oculaires stériles, (1) Douche oculaire, 4 onces, (1) Rouleau de gaze conforme, 4 po, (2) Lingettes antimicrobiennes, (2) Sac pour matières dangereuses, (1) échancrée pour matières dangereuses, (1) Serviette de nettoyage jetable, (1) Blouse jetable, (1) Écran pour les yeux et le visage, (1) Poudre de nettoyage des déversements, 2 oz, (2) Lingettes germicides, 8 po x 8 po, (2) Attaches torsadées
Aperçu
Description du fabricant
91170 PREMIERS SOINS DU MODULE D’INTERVENTION D’URGENCE