Motion
121706HSG

GGB BEARINGS
121706HSG

Longueur de 6 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12694583
N° MFR121706HSG
Prix18.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
121706HSG

Longueur de 6 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12694583
N° MFR121706HSG
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
Prix18.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Valeur P maximale
    415 MPa
  • Diamètre extérieur
    17 mm
  • Longueur totale
    6 mm
  • Épaisseur
    2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant à charge élevée; Composite renforcé de fibres; Excellente résistance aux chocs et au désalignement; Excellente résistance à la contamination; Conforme à la norme RoHS
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement lisse autolubrifiant en composite renforcé de fibres haute résistance HSG
  • Pression maximale
    415 MPa
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    170 090/170.040 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    HSG
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, conforme à la norme RoHS, TS 16949
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
121706HSG FILAMENT LUSTRÉ - HSG