Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage5.9055 po, 150 mm
- Diamètre intérieur150 mm
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur160 mm
- Longueur totale50 mm
- Épaisseur0.1969 po, 5 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Conforme à la norme RoHS; Charge élevée; Sans entretien
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionBague cylindrique en composite renforcé de fibres GAR-FIL
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)35000
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 205 °C, -320 à 400 °F
- Tolérance du diamètre extérieur160 165/160.090 mm;6 3057/6.3028 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-FIL
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, conforme à la norme RoHS, TS 16949
- TypeManchon
- Type de roulementManchon