Motion
2420DP4
Alésage de 24 mm, longueur de 20 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12694929
N° MFR2420DP4
Prix15.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 24 mm, longueur de 20 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12694929
N° MFR2420DP4
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
Prix15.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9449 po, 24 mm
  • Diamètre intérieur
    24 mm
  • Valeur P maximale
    140 N/mm^2;20305.28 psi
  • Diamètre extérieur
    27 mm
  • Longueur totale
    20 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    0.9441 à 0.9433 po, 23.98 à 23.96 mm
  • Épaisseur
    0.0591 po, 1.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant en polymère métallique; sans plomb; conforme à la norme RoHS; sans entretien; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    DP4 Douille cylindrique 24mm DI x 27mm DE x 20mm longueur
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à +280 °C, -328 à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DP4
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    Conforme à la norme ISO 3547, RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
2420DP4 MÉTAL-POLYMÈRE - DP4