Motion
304070GM

GGB BEARINGS
304070GM

Alésage de 30 mm, longueur de 70 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695108
N° MFR304070GM
Prix51.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
304070GM

Alésage de 30 mm, longueur de 70 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695108
N° MFR304070GM
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
Prix51.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1811 po, 30 mm
  • Diamètre intérieur
    30 mm
  • Valeur P maximale
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Épaisseur
    0.1969 po, 5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Auto-lubrifiant; charge élevée; renforcé de fibres; sans entretien; conforme à la norme RoHS; sans plomb; résistant à la corrosion; excellente résistance aux chocs et aux désalignements
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Coussinet cylindrique simple en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 N/mm2, 30000 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    40 095/40.045 mm;1 5785/1.5766 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    AS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à la norme RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
304070GM FILAMENT WOUND - GAR-
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good