Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3780 po, 35 mm
- Diamètre intérieur35 mm
- Valeur P maximale210 N/mm2;30000 psi
- Diamètre extérieur40 mm
- Longueur totale24 mm
- Épaisseur0.0980 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesRenforcé en fibre; charge élevée; autolubrifiant; résistant aux chocs; résistant aux mauvais alignements; résistant à la contamination; résistant aux produits chimiques; conforme à la norme RoHS; sans entretien; sans plomb
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionCoussinet cylindrique simple en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale210 N/mm2, 30000 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur40 000/40.025 mm;1 5748/1.5758 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesAS9100D, EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon