Motion
364545BP25

GGB BEARINGS
364545BP25

36 mm, DI 1.4173 po, DI 45 mm, longueur 45 mm, matériau en bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI12695210
N° MFR364545BP25
Prix109.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
364545BP25

36 mm, DI 1.4173 po, DI 45 mm, longueur 45 mm, matériau en bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI12695210
N° MFR364545BP25
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
Prix109.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4173 po, 36 mm
  • Diamètre intérieur
    36 mm
  • Valeur P maximale
    20 MPa;2900.75 psi
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Longueur  
    45 mm
  • Largeur totale
    1.7717 po, 45 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    1.4173 po, 36 mm
  • Épaisseur
    0.1772 po, 4.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant;imprégné d’huile; conforme à la norme RoHS; sans entretien; sans plomb
  • Matériau de support
    Bronze fritté
  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Description
    Roulement cylindrique GGB-BP25 à base de bronze 36mm DI x 45mm DE x 45mm Longueur
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Type de rainure
    Simple
  • Groupe et classe
    Bronze imprégné d’huile
  • Charge à vitesse élevée
    10 MPa @ 6.0 m/s
  • Numéro de catalogue du fabricant
    364545BP25
  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    GGB-BP25
  • Pression maximale
    20 MPa, 2900.75 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 90 °C, 23 à 194 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    s7
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GGB-BP25
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    AS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à la norme RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
364545BP25 MÉTALLIQUE ET BIMÉTAL -