Motion
405025HSG

GGB BEARINGS
405025HSG

Alésage de 40 mm, longueur de 25 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695278
N° MFR405025HSG
Prix21.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
405025HSG

Alésage de 40 mm, longueur de 25 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695278
N° MFR405025HSG
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
Prix21.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5748 po, 40 mm
  • Diamètre intérieur
    40 mm
  • Valeur P maximale
    415 N/mm2;60000 psi
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Longueur totale
    25 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    1.5748 po, 40 mm
  • Épaisseur
    0.1969 po, 5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant à charge élevée; conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion; excellente résistance aux chocs et aux désalignements
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Coussinet autolubrifiant en composite renforcé de fibres haute résistance HSG
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    415 N/mm2, 60000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    50 045/50.095 mm;1 9703/1.9722 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    HSG
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
405025HSG FILAMENT LUSTRÉ - HSG