Motion
506045GM-S1

GGB BEARINGS
506045GM-S1

Alésage de 127 mm, longueur de 2.8125 po, matériau de plaie filament
N° D’ARTICLE MI12695493
N° MFR506045GM-S1
Prix57.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
506045GM-S1

Alésage de 127 mm, longueur de 2.8125 po, matériau de plaie filament
N° D’ARTICLE MI12695493
N° MFR506045GM-S1
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
Prix57.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.0000 po, 127 mm
  • Diamètre intérieur
    127 mm
  • Valeur P maximale
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Longueur totale
    2.8125 po
  • Taille d’arbre recommandée
    127 mm, 5.0000 po
  • Épaisseur
    0.1250 po, 3.18 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Haute charge; autolubrifiant; renforcé de fibres; sans entretien; résistant à la corrosion; conforme à la norme RoHS
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
506045GM-S1 FOND DE FILAMENT - G

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif