Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3150 po, 8 mm
- Bride Diamètre16 mm
- Diamètre extérieur de la bride16 mm;0.6300 po
- Épaisseur de la bride2 mm;0.0787 po
- Diamètre intérieur8 mm
- Valeur P maximale20 MPa;2900 psi
- Extérieur Diamètre12 mm
- Global Longueur12 mm
- Épaisseur0.0787 po, 2 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; imprégné d’huile; sans entretien; conforme à la norme RoHS; sans plomb
- Matériau de supportBronze fritté
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Type de douilleBride
- DescriptionDouille à bride, bronze fritté, 8mm DI x 12mm DE
- Groupe et classeBronze imprégné d’huile
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielGGB-BP25
- Pression maximale20 MPa, 2900 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-5 à 90 °C, 23 à 194 °F
- Tolérance du diamètre extérieurs8
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsOui
- SérieGGB-BP25
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesAS9100D, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, REACH, RoHS
- TypeBride
- Type de roulementManchon à bride