Motion
GF2024-036

GGB BEARINGS
GF2024-036

Alésage de 1.2500 po, longueur de 2.2500 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696245
N° MFRGF2024-036
Prix39.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
GF2024-036

Alésage de 1.2500 po, longueur de 2.2500 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696245
N° MFRGF2024-036
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
Prix39.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Diamètre intérieur
    1.2500 po
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Épaisseur
    0.1250 po, 3.18 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; charge élevée; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    GAR-FIL Revêtement de ruban PTFE rempli exclusif lié à l’endos
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    35000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 205 °C, -320 à 400 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    GAR-FIL
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
GF2024-036 FILAMENT WOUND - GA