Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.2500 po, 57.15 mm
- Diamètre intérieur2.2500 po
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Longueur totale1.0000 po
- Épaisseur globale0.2500 po
- Taille d’arbre recommandée2.2500 po
- Épaisseur0.2500 po, 6.35 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; capacité de fonctionnement à sec; sans plomb; conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementPTFE
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement autolubrifiant en composite renforcé de fibres GAR-FIL, 2-1/4 po DI x 2-3/4 po DE x 1 po de longueur
- Revêtement de finitionDoublure en PTFE
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)35000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 205 °C, -320 à 400 °F
- Tolérance du diamètre extérieur2 7545/2.7525 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- SérieGAR-FIL
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon