Motion
GM3640-060

GGB BEARINGS
GM3640-060

Alésage de 2.2500 po, longueur de 3.7500 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696794
N° MFRGM3640-060
Prix44.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
GM3640-060

Alésage de 2.2500 po, longueur de 3.7500 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696794
N° MFRGM3640-060
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
Prix44.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po, 57.15 mm
  • Diamètre intérieur
    2.2500 po
  • Valeur P maximale
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Taille d’arbre recommandée
    2.2500 po
  • Épaisseur
    0.1250 po, 3.18 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Sans entretien; Résistant à la corrosion; Charge élevée; Renforcé de fibres; Conforme à la norme RoHS
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulement à manchon en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Groupe et classe
    Composite renforcé de fibres
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    2 5045/2.5025 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
GM3640-060 FILAMENT WOUND - GA