Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5060 po, 63.65 mm
- Diamètre intérieur2.5000 po
- Valeur P maximale210 N/mm^2;30000 psi
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Longueur totale2.8750 po
- Largeur totale2.8750 po, 73.03 mm
- Taille d’arbre recommandée2.5000 po, 63.50 mm
- Épaisseur0.1250 po, 3.18 mm
Détails
- Détails supplémentairesRenforcé de fibres; autolubrifiant à charge élevée; sans entretien; résistant à la corrosion;ISO 9001;IATF 16949;ISO 14001;ISO 45001
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement à manchon en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX, DI 2.500 po x DI 2.750 po x Longueur 2.875 po
- Numéro de catalogue du fabricantGM4044-046
- MatérielComposite renforcé de fibres
- Pression maximale210 MPa, 30000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur2.7525 à 2.7545 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon