Motion
GM4050-080-S1

GGB BEARINGS
GM4050-080-S1

Alésage de 2.5000 po, longueur de 127 mm, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696869
N° MFRGM4050-080-S1
Prix137.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
GM4050-080-S1

Alésage de 2.5000 po, longueur de 127 mm, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12696869
N° MFRGM4050-080-S1
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
Prix137.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Diamètre intérieur
    2.5000 po
  • Valeur P maximale
    210 N/mm^2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Longueur totale
    127 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Épaisseur
    0.3125 po, 7.94 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Sans entretien; Résistant à la corrosion; Charge élevée; Sans plomb; Conforme à la norme RoHS
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Pression maximale
    210 MPa, 30000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
GM4050-080-S1 FILAMENT LUSTRÉ -