Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Valeur P maximale415 MPa;60000 psi
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Longueur totale1.7500 po
- Taille d’arbre recommandée1.1250 à 1.1245 po
- Épaisseur0.1250 po
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; grande capacité de charge; résistant aux chocs; résistant à la contamination
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement de manchon autolubrifiant composite renforcé de fibres HSG
- Tolérance de longueur± 0.01 po
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale415 MPa, 60000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1 3785/1.3765 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- SérieHSG
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesConforme à la norme RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon