Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5000 po, 63.50 mm
- Diamètre intérieur2.5000 po
- Valeur P maximale415 N/mm^2;60000 psi
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Longueur totale3.0000 po
- Taille d’arbre recommandée2.5000 po
- Épaisseur0.1250 po, 3.18 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Charge élevée; Sans entretien; Résistant à la corrosion; Sans plomb; Conforme à RoHS
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres HSG GAR-MAX, DI 2.5 po x 2.75 po DE x 3 po de longueur
- Pression maximale415 MPa, 60000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur2 7525/2.7545 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieHSG
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon