Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage31.75 mm
- Valeur P maximale140 MPa
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Longueur totale1.0000 po
- Taille d’arbre recommandée1.2500 po
- Épaisseur0.2500 po, 6.35 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; charge élevée; capacité de fonctionnement à sec
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement lisse autolubrifiant en composite renforcé de fibres MLG, 1.25 po DI x 1.75 po DE x 1 po de longueur
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale140 MPa
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1 7515/1.7535 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- SérieMLG
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon