Motion
MWXTM2550-30

GGB BEARINGS
MWXTM2550-30

D.I. 25 mm, D.E. 50 mm, PTFE
N° D’ARTICLE MI12697492
N° MFRMWXTM2550-30
Price$41.13/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
MWXTM2550-30

D.I. 25 mm, D.E. 50 mm, PTFE
N° D’ARTICLE MI12697492
N° MFRMWXTM2550-30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$41.13/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9840 po, 25 mm
  • Inside Diameter  
    25 mm
  • Valeur P maximale
    140 MPa;20000 psi
  • Outside Diameter  
    50 mm
  • Épaisseur globale
    3 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Conforme à la norme RoHS; Sans entretien; Résistant à la corrosion; Capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Couche tissée en continu de filament de fibre de verre encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Rondelle de butée GGB-MEGALIFE XT 25 mm DI x 50 mm DI x 3 mm Épaisseur
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    140 MPa, 20000 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 175 °C, -320 à 350 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GGB-MEGALIFE XT
  • Normes respectées
    ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, conforme à la norme RoHS, TS 16949
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
MWXTM2550-30 FILAMENT LUSTRÉ -

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good