Motion
MWXTM4570-15

GGB BEARINGS
MWXTM4570-15

D.I. 45 mm, D.E. 70 mm, 12.50 mm, Épaisseur de 0.4921 po, PTFE
N° D’ARTICLE MI12697501
N° MFRMWXTM4570-15
Prix57.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
MWXTM4570-15

D.I. 45 mm, D.E. 70 mm, 12.50 mm, Épaisseur de 0.4921 po, PTFE
N° D’ARTICLE MI12697501
N° MFRMWXTM4570-15
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
Prix57.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7717 po, 45 mm
  • Intérieur Diamètre  
    45 mm
  • Valeur P maximale
    140 MPa;20000 psi
  • Extérieur Diamètre  
    70 mm
  • Longueur totale
    1.5000 mm
  • Épaisseur globale
    1.5000 mm
  • Épaisseur  
    0.4921 po, 12.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme à la norme RoHS;Sans entretien;Autolubrifiant;Résistant à la corrosion;Chargement élevé;Sans plomb
  • Matériau de support
    Noyau interne en composite haute résistance
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Composite
  • Description
    Rondelle de butée GGB-MEGALIFE XT 45mm DI x 70mm DI x 1.5mm Épaisseur
  • Groupe et classe
    Composite renforcé de fibres
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MWXTM4570-15
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    140 MPa, 20000 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 175 °C, -320 à 350 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GGB-MEGALIFE XT
  • Normes respectées
    ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, conforme à la norme RoHS, TS 16949
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
MWXTM4570-15 FILAMENT LUSTRÉ -

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon