Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po, 12.70 mm
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Valeur P maximale140 N/mm^2;20000 psi
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Longueur totale0.0625 po
- Épaisseur globale0.0625 po
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Doublure en PTFE; Dos en acier; Conforme à la norme RoHS; Sans entretien; Capacité de fonctionnement à sec
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionRoulement de butée doublé en acier PTFE
- Revêtement de finitionDoublure en PTFE
- Tolérance du diamètre intérieur+0.010/-0.000 po
- MatérielComposite métal-polymère
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-200 à 280 °C, -328 à 536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.000/-0.010 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDU
- Normes respectéesISO 3547
- TypeRondelle de butée
- Type de roulementRondelle de butée