Motion
68373
Meule à moyeu déporté - Type 27, 7 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI12697908
N° MFR68373
Prix12.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à moyeu déporté - Type 27, 7 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI12697908
N° MFR68373
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
Prix12.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8 en 11 UNC
  • Contenu
    10
  • Diamètre du disque
    7 po
  • Largeur de la jante avant
    1/4 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Hauteur totale
    0.4500 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Épaisseur globale
    1/4 po
  • Largeur totale
    7.0000 po
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Conforme à Ansi B7.1
  • Application
    Meulage
  • Type de cautionnement
    Résine
  • Couleur
    Noir
  • À utiliser avec
    Meuleuse à haute fréquence, Meuleuse à angle droit, Meuleuse à air
  • Type de formulaire
    Type 27
  • Grade
    T
  • Grade de grain
    T
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6804 22 1000
  • Comprend
    5/8 -11 Écrou
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Évaluations
    ANSI B7.1
  • Spécification
    A24T
  • Comp. outil
    Meuleuse à haute fréquence, Meuleuse à angle droit, Meuleuse à air
  • CUP_NON
    012382683733
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
MEULAGE DE TYPE 27 TIGER AO DE 68373 7 PO X 1/4 PO
  • Les grains d’oxyde d’aluminium offrent un taux de coupe uniforme, net et un rendement constant
  • Une liaison solide à la résine offre une longue durée de coupe
  • La technologie anti-écaillage avancée améliore la sécurité grâce à la réduction des débris à haute énergie émis pendant le processus de meulage
  • L’épaisseur de 1/4 po rend ces roues idéales pour l’enlèvement de matières lourdes, l’élimination des fissures et des imperfections de surface, le mélange des lignes de séparation et l’élimination des solins
  • Le renforcement triple en fibre de verre offre une résistance accrue pour une élimination agressive des stocks
  • Le moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une rotation et un changement rapides et élimine le filetage croisé ou le grippage à la broche en raison de l’accumulation de chaleur
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier inoxydable, la fonte et la fonte ductile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté