Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.1900 po
- Taille d’alésage A11 mm
- Taille d’alésage B0.3750 po
- Diamètre extérieur0.9950 po
- Longueur totale4.8750 po
- Longueur centre à centre de la broche1.5000 po
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT16/25-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUD
- Normes respectéesConforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
- Couple de rupture statique2025.00 po-lb