Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage31 mm
- Taille d’alésage A0.5625 po
- Taille d’alésage B14 mm
- Diamètre extérieur1.1200 po
- Longueur totale5.1250 po
- Longueur centre à centre de la broche1.6250 po
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT18/29-NI-KIT
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUD
- Normes respectéesConforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
- Couple de rupture statique2925.00 po-lb