Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.4016 po
- Taille d’alésage A19 mm
- Taille d’alésage B0.6250 po
- Diamètre extérieur1.4950 po
- Longueur totale6.5630 po
- Longueur centre à centre de la broche2.1250 po
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT24/38-NI-KIT
- Type de démarrageNon démarré
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUD
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique6525.00 po-lb