Motion
UD24-20MM-5/8 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
UD24-20MM-5/8"-SS

DOUBLE FRICTION U-JOINT - Alésage de 20 mm taille A, 0.6250 po diamètre B, 1.4950 po DE, 6.5630 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12720967
N° MFRUD24-20MM-5/8"-SS
Prix2,612.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UD24-20MM-5/8"-SS

DOUBLE FRICTION U-JOINT - Alésage de 20 mm taille A, 0.6250 po diamètre B, 1.4950 po DE, 6.5630 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12720967
N° MFRUD24-20MM-5/8"-SS
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
Prix2,612.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.4016 po
  • Taille d’alésage A
    20 mm
  • Taille d’alésage B
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.4950 po
  • Longueur totale
    6.5630 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD24
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    6525.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD24-20MM-5/8-SS