Motion
UD24-7/8"-14MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
UD24-7/8"-14MM-F

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.8750 po de diamètre taille A, 14 mm de diamètre taille B, 1.4950 po de diamètre extérieur, 6.5630 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12720988
N° MFRUD24-7/8"-14MM-F
Prix1,922.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UD24-7/8"-14MM-F

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.8750 po de diamètre taille A, 14 mm de diamètre taille B, 1.4950 po de diamètre extérieur, 6.5630 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12720988
N° MFRUD24-7/8"-14MM-F
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
Prix1,922.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.4016 po
  • Taille d’alésage A
    0.8750 po
  • Taille d’alésage B
    14 mm
  • Diamètre extérieur
    1.4950 po
  • Longueur totale
    6.5630 po
  • Poids
    2.3320 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD24
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    9000.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD24-7/8-14MM-F