Motion
UDSK16-12MM-7/16 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK16-12MM-7/16"-SS

DOUBLE FRICTION U-JOINT - Alésage de 12 mm taille A, 0.4375 po diamètre B, 0.9950 po DE, 4.8750 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721183
N° MFRUDSK16-12MM-7/16"-SS
Prix2,106.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK16-12MM-7/16"-SS

DOUBLE FRICTION U-JOINT - Alésage de 12 mm taille A, 0.4375 po diamètre B, 0.9950 po DE, 4.8750 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721183
N° MFRUDSK16-12MM-7/16"-SS
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
Prix2,106.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.1900 po
  • Taille d’alésage A
    12 mm
  • Taille d’alésage B
    0.4375 po
  • Diamètre extérieur
    0.9950 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UDSK16
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    1420.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UDSK16-12MM-7/16-SS DOUBLE FRICT À JOINT EN U