Motion
UDSK16-7/16"-11MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK16-7/16"-11MM-SS

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.4375 po diamètre diamètre A, 11 mm diamètre B, 0.9950 po diamètre extérieur, 4.8750 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721187
N° MFRUDSK16-7/16"-11MM-SS
Prix2,106.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK16-7/16"-11MM-SS

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.4375 po diamètre diamètre A, 11 mm diamètre B, 0.9950 po diamètre extérieur, 4.8750 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721187
N° MFRUDSK16-7/16"-11MM-SS
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
Prix2,106.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.1900 po
  • Taille d’alésage A
    0.4375 po
  • Taille d’alésage B
    11 mm
  • Diamètre extérieur
    0.9950 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Longueur centre à centre de la broche
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UDSK16
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    1420.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UDSK16-7/16-11MM-SS DOUBLE FRICT À JOINT EN U