Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.6100 po
- Taille d’alésage A22 mm
- Taille d’alésage B0.7500 po
- Taille maximale de l’alésage22 mm
- Diamètre extérieur1.7450 po
- Longueur totale7.7500 po
- Longueur centre à centre de la broche2.7500 po
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT28/44-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUDSK28
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique9450.00 po-lb