Motion
US40-1 1/2"-30MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
US40-1 1/2"-30MM-SS

FRICTION UNIQUE U-JOINT - 1.5000 po de diamètre taille A, 30 mm de diamètre taille B, 2.5000 po de diamètre extérieur, 7.0000 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721655
N° MFRUS40-1 1/2"-30MM-SS
Prix5,560.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
US40-1 1/2"-30MM-SS

FRICTION UNIQUE U-JOINT - 1.5000 po de diamètre taille A, 30 mm de diamètre taille B, 2.5000 po de diamètre extérieur, 7.0000 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721655
N° MFRUS40-1 1/2"-30MM-SS
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
Prix5,560.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    2.0900 po
  • Taille d’alésage A
    1.5000 po
  • Taille d’alésage B
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur totale
    7.0000 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT40/64-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    États-Unis
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    23250.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
US40-1 1/2-30MM-SS UNIQUE FRICTI À JOINT EN U