Motion
USSK40-35MM-1 1/4 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
USSK40-35MM-1 1/4"-SS

FRICTION UNIQUE U-JOINT - Alésage de 35 mm taille A, 1.2500 po diamètre de taille B, 2.5000 po DE, 7.0000 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12722037
N° MFRUSSK40-35MM-1 1/4"-SS
Prix6,177.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK40-35MM-1 1/4"-SS

FRICTION UNIQUE U-JOINT - Alésage de 35 mm taille A, 1.2500 po diamètre de taille B, 2.5000 po DE, 7.0000 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12722037
N° MFRUSSK40-35MM-1 1/4"-SS
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
Prix6,177.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    2.0906 po
  • Taille d’alésage A
    35 mm
  • Taille d’alésage B
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT40/64-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USSK40
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    23250.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USSK40-35MM-1 1/4-SS JOINT EN U SIMPLE FRIC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon