Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage1.5 po
- Hauteur1.75 po
- Longueur8.44 po
- Diamètre de la tige0.5 po
- Longueur de course1.5 po
- Poids3.63 lb
- Largeur1.75 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication pneumatique de service moyen
- D’un dos à l’autreNon
- Type de constructionFileté
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre250 psi
- Type de cylindreCylindres pneumatiques filetés
- Type de montageTête filetée à l’extrémité de la tige
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonSpécial, joint en U
- Matériau plaquéChrome
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil métrique mâle
- Joint de tige de type 1PolyPak de Viton
- Matériau du jointViton
- Tige simple ou doubleCélibataire
- Matériau du tubeAcier inoxydable 316
Aperçu
- Conçu pour une longue durée de vie
- Conception épurée et compacte
- Fonctionnement fluide et fiable