Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage2.5 po
- Hauteur3.25 po
- Longueur13.56 po
- Longueur de course5 po
- Poids13.30 lb
- Largeur3.25 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique moyenne
- D’un dos à l’autreNon
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionFileté
- Pression de fonctionnement du cylindre1000 psi
- Type de cylindreCylindres filetés hydrauliques
- Type de montageCapuchon à bride rectangulaire
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonViton-A
- Type de joint de pistonAnneau en fonte, Téflon rempli de verre
- Matériau plaquéChrome
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Joint de tige de type 1Type de lèvres Viton
- Matériau du jointViton
- Tige simple ou doubleCélibataire
- TandemNon
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
- Conception épurée et compacte
- Fonctionnement fluide et fiable
- Conçu pour une longue durée de vie