Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage2 po
- Hauteur2.50 po
- Longueur33.38 po
- Diamètre de la tige1 po
- Longueur de course25 po
- Poids19.50 lb
- Largeur2.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication pneumatique de service moyen
- D’un dos à l’autreNon
- Type de constructionFileté
- Emplacement du coussinTête 3-Cap 3
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre250 psi
- Type de cylindreCylindres pneumatiques filetés
- Type de montageCapuchon à bride rectangulaire
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonSpécial, joint en U
- Matériau plaquéChrome
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil métrique mâle
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
Description du fabricant
SXC0020S TA12DWFA1AA25000 VICKERS TA SER
- Conçu pour une longue durée de vie
- Conception épurée et compacte
- Fonctionnement fluide et fiable
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité