Motion
SXC00247
Vickers série TB à filetage
N° D’ARTICLE MI12723085
N° MFRSXC00247
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vickers série TB à filetage
N° D’ARTICLE MI12723085
N° MFRSXC00247
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.75 po
  • Hauteur
    1.50 po
  • Longueur
    6.00 po
  • Diamètre de la tige
    0.375 po
  • Longueur de course
    1 po
  • Poids
    8.00 lb
  • Largeur
    1.50 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application industrielle
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Aucun
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Type de cylindre
    Cylindres filetés hydrauliques
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Non rotatif
    Oui
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Matériau plaqué
    Chrome
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Tandem
    Non
  • Matériau du tube
    Non durci de caisse

Aperçu

Description du fabricant
SXC00247 TB10AABA1AA01000 VICKERS TB SER
  • Conception épurée et compacte
  • Fonctionnement fluide et fiable
  • Conçu pour une longue durée de vie

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon