Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage2 po
- Hauteur3.00 po
- Longueur17.50 po
- Diamètre de la tige0.75 po
- Longueur de course13 po
- Poids9.12 lb
- Largeur3.00 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication industrielle
- D’un dos à l’autreNon
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinNon coussiné
- Type de cylindreCylindres pneumatiques filetés
- Type de montageTige double, cosse latérale
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Matériau plaquéChrome
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointUréthane
- TandemNon
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
- Conçu pour une longue durée de vie
- Conception épurée et compacte
- Fonctionnement fluide et fiable