Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage2 po
- Hauteur4.25 po
- Longueur11.75 po
- Diamètre de la tige0.75 po
- Longueur de course7 po
- Poids7.68 lb
- Largeur4.25 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication industrielle
- D’un dos à l’autreNon
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinCapuchon 1
- Type de coussinEmbout coussiné
- Type de cylindreCylindres filetés hydrauliques
- Type de montageCapuchon à bride rectangulaire
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Matériau plaquéChrome
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- TandemNon
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
- Conception épurée et compacte
- Fonctionnement fluide et fiable
- Conçu pour une longue durée de vie