Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage3.5 po
- Hauteur4.50 po
- Longueur14.25 po
- Longueur de course9 po
- Poids18.50 lb
- Largeur4.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique moyenne
- D’un dos à l’autreNon
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 2-Cap 2
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Type de cylindreCylindres filetés hydrauliques
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Matériau plaquéChrome
- Emplacement du portTête 4-Cap 4
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- Tige simple ou doubleCélibataire
- TandemNon
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
- Conception épurée et compacte
- Fonctionnement fluide et fiable
- Conçu pour une longue durée de vie