Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Ratio60:1
- Poids58.1 lb, 26.35 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP31
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationMobil SHC 634
- Numéro de catalogue du fabricantW10085
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieHQC700