Motion
FWC732-900ET-B5-J

BOSTON GEAR
FWC732-900ET-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, distance centrale de 3.2500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12724449
N° MFRFWC732-900ET-B5-J
Prix6,406.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC732-900ET-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, distance centrale de 3.2500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12724449
N° MFRFWC732-900ET-B5-J
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
Prix6,406.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    900:1
  • Ratio
    900:1
  • Poids
    80.1 lb, 36.33 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W10299
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
FWC732-900ET-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté