Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Taille de sortie2.1875 po
- Ratio900:1
- Poids106.1 lb, 48.126 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantW09993
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5