Motion
HF732V-80KET-B5-H2-P35

BOSTON GEAR
HF732V-80KET-B5-H2-P35

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 80:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12724720
N° MFRHF732V-80KET-B5-H2-P35
Prix6,010.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF732V-80KET-B5-H2-P35

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 80:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12724720
N° MFRHF732V-80KET-B5-H2-P35
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
Prix6,010.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    80:1
  • Poids
    110.1 lb, 49.94 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P35
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W10496
  • Type de montage
    Bride de sortie creuse – montage à droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
HF732V-80KET-B5-H2-P35 RÉDUCTION DE LA VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté