Motion
QCWC738-1200KEZT-B5-H4

BOSTON GEAR
QCWC738-1200KEZT-B5-H4

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI12724890
N° MFRQCWC738-1200KEZT-B5-H4
Prix10,664.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QCWC738-1200KEZT-B5-H4

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI12724890
N° MFRQCWC738-1200KEZT-B5-H4
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
Prix10,664.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Rapport nominal
    1200:1
  • Ratio
    1200:1
  • Poids
    120.1 lb, 54.48 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W10814
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
QCWC738-1200KEZT-B5-H4 RÉDUCTION DE LA VITESSE DU BOIS