Motion
FWC713-300K-B5-J1

BOSTON GEAR
FWC713-300K-B5-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, distance centrale de 1.3300 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12725479
N° MFRFWC713-300K-B5-J1
Prix3,209.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC713-300K-B5-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, distance centrale de 1.3300 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12725479
N° MFRFWC713-300K-B5-J1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,209.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    713
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Rapport nominal
    300:1
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    18.1 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W11577
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWC713-300K-B5-J1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon