Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio40:1
- Poids42.1 lb, 19.1 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW12666
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700